Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Riser Card (88045)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8914713
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88045
EAN/GTIN:
     4043619880454
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Riser Card
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  88045
Modell  
EAN/UPC  4043619880454

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Riser Card
Produkttyp  Riser Card
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Riser Card
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x4
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express 3.0 x4
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Abgewinkelt um 90°, Kabel (60 cm), flach, flexibel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Riser Card
Farbe:
Schwarz
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x4
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express 3.0 x4
Leistungsmerkmale:
Abgewinkelt um 90°, Kabel (60 cm), flach, flexibel
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pcie riser delock, pci express riser card, pcie pcie riser, delock, 88045, riser, gewinkelt, karte, express, stecker, slot, kabel, card, grad
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,64*
€ 70,26*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 75,70*
€ 96,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.