Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Riser Card (88047)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8914715
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88047
EAN/GTIN:
     4043619880478
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Riser Card
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  88047
Modell  
EAN/UPC  4043619880478

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Riser Card
Produkttyp  Riser Card
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Riser Card
Farbe  Silber
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x16
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express 3.0 x1
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Kabel (20 cm), flach, flexibel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Riser Card
Farbe:
Silber
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x16
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express 3.0 x1
Leistungsmerkmale:
Kabel (20 cm), flach, flexibel
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pcie riser delock, pci express riser card, pcie pcie riser, delock, 88047, riser, karte, express, stecker, slot, kabel, card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.