Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Externes PCI Express x1 Kabel - PCI Express (M) zu PCI Express (W) - PCIe 3.0 - 20cm - Silber (88048)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Riser Karte PCI Express x1 Stecker zu x1 Slot mit Kabel 20 cm
DeLOCK Riser Karte PCI Express x1 Stecker zu x1 Slot mit Kabel 20 cm
DeLOCK Riser Karte PCI Express x1 Stecker zu x1 Slot mit Kabel 20 cm
Artikel-Nr.:
     2753G-9033743
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88048
EAN/GTIN:
     4043619880485
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Externes PCI Express x1 Kabel - PCI Express (M) zu PCI Express (W) - PCIe 3.0 - 20 cm - Silber
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  88048
Modell  
EAN/UPC  4043619880485

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Externes PCI Express x1 Kabel - PCI Express zu PCI Express - 20 cm
Typ  Externes PCI Express x1 Kabel
Länge  20 cm
Anschluss  PCI Express - männlich
Stecker (zweites Ende)  PCI Express - weiblich
Produktzertifizierungen  PCIe 3.0
Farbe  Silber
Verpackung  Box

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Externes PCI Express x1 Kabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Länge  20 cm
Farbe  Silber
  
Konnektivität  
Anschluss  PCI Express - männlich
Stecker (zweites Ende)  PCI Express - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  PCIe 3.0
Verpackungsdetails  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Externes PCI Express x1 Kabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Länge:
20 cm
Farbe:
Silber
Anschluss:
PCI Express - männlich
Stecker (zweites Ende):
PCI Express - weiblich
Kennzeichnung:
PCIe 3.0
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pcie riser delock, pci express riser card, pcie pcie riser, 88048, delock, express, kabel, riser, karte, stecker, slot, externes, pcie, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.