Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Hub - 4 x USB2.0 - Desktop - AC (64203)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64203 Kabeladapter USB Type-C 3 x USB-A female + 1 x USB-C Mehrfarbig
DeLOCK 64203 Kabeladapter USB Type-C 3 x USB-A female + 1 x USB-C Mehrfarbig
DeLOCK 64203 Kabeladapter USB Type-C 3 x USB-A female + 1 x USB-C Mehrfarbig
DeLOCK 64203 Kabeladapter USB Type-C 3 x USB-A female + 1 x USB-C Mehrfarbig
DeLOCK 64203 Kabeladapter USB Type-C 3 x USB-A female + 1 x USB-C Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     2753I-9093182
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64203
EAN/GTIN:
     4043619642038
Suchbegriffe:
USB Hub
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop - AC
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  64203
Modell  
EAN/UPC  4043619642038

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Hub - 4 Anschlüsse
Gerätetyp  Hub - 4 Anschlüsse
Untertyp  USB
Ports  4 x USB 2.0
Stromversorgung  AC Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) 1.6 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.3 cm x 7 cm x 2 cm
Systemanforderungen  Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS 10.5 oder später, Microsoft Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 Bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  USB
Ports  4 x USB 2.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x USB 2.0-Ausgang Type A
1 x Mini-USB 2.0 Eingang Type B
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Gestellte Leistung  5 V - 2 A
Erforderliche Netzspannung  AC Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom  1.6 A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Mini-USB-zu-USB-Kabel
Produktzertifizierungen  Plug and Play
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS 10.5 oder später, Microsoft Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 Bits)
  
Maße und Gewicht  
Breite  4.3 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
USB
Ports:
4 x USB 2.0
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung:
5 V - 2 A
Erforderliche Netzspannung:
AC Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom:
1.6 A
Enthaltene Kabel:
1 x Mini-USB-zu-USB-Kabel
Produktzertifizierungen:
Plug and Play
Breite:
4.3 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb-c auf usb adapter delock, usb - usb adapter, usb-c auf usb adapter usb2.0, delock, 64203, desktop, port, kabelhub, typec, usba, buchse, usbc, stecker, kabel, type
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.