Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIPETMAN DIAMOND Tips Blister Typ DS1000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PIPETMAN DIAMOND Tips Blister Typ DS1000
PIPETMAN DIAMOND Tips Blister Typ DS1000
Artikel-Nr.:
     163-1047080
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F172510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Pipettenspitzen
pipettenspitzen box
PIPETMAN DIAMOND Tips Blister
Die PIPETMAN® DIAMOND Tips passen perfekt zur PIPETMAN-Pipette. Sie ermöglichen genaues und präzises Pipettieren, wenn sie zusammen mit Gilson-Pipetten verwendet werden.

Intelligentes Nachfüllen
BLISTER REFILLS enthalten einzeln verpackte Racks, die praktisch, sauber und umweltfreundlich sind. Die Racks sind vollständig autoklavierbar und farbcodiert, um eine einfache Identifizierung und Einhaltung der Good Laboratory Practice (GLP) zu gewährleisten. BLISTER REFILLS sind in autoklavierbarer und sterilisierter Form oder als sterilisierte Filterspitzen erhältlich. Die PIPETMAN Diamond-Filterspitzen enthalten einen Filter aus Polyethylen hoher Dichte zum Schutz gegen Aerosol-getragene Kontamination und enthalten kein Versiegelungsadditiv, das in der Probe freigesetzt werden kann, damit Sie sich auf Ihre Ergebnisse verlassen können.

Präzises Pipettieren
Die Verwendung der PIPETMAN DIAMOND Tips mit Ihrer PIPETMAN-Pipette sorgt für maximale Genauigkeit und Präzision und liefert konsistente Ergebnisse. Die perfekt luftdichte Abdichtung verhindert Leckagen. Die Spitzen bestehen aus reinem Polypropylen, um das richtige Volumen abzugeben und vollständiges Dispensieren zu gewährleisten. Volumenabstufungen erleichtern die visuelle Kontrolle des angesaugten Volumens.

Zertifiziert für 384-Well-Platten
Diese BLISTER REFILLS sind für die Verwendung mit 384-Well-Platten geprüft und eignen sich ideal für die Verwendung mit der PIPETMAX®-Pipette für genaues, reproduzierbares automatisiertes Pipettieren.

Zuverlässig
Die Gilson-Spitzen werden in einer Reinraumumgebung hergestellt, d.h. sie sind frei von erkennbaren Verunreinigungen, die Ihre Ergebnisse beeinträchtigen können. Unsere Spitzen sind unterliegen einem kontrollierten Herstellungsprozess, sie sind garantiert, zertifiziert und rückverfolgbar und erfüllen höchste Anforderungen in vielen Anwendungen.

Typ DS1000
Volumen 100 - 1000 ml
Sterilität Unsteril
Filter Non-Filtered
Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, pipettenspitzen 1000ml, P:Filterpipettenspitzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,05896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,77*
€ 80,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,64*
€ 79,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,60*
€ 67,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.