Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbehälter PUR mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.000 145
4.000 145
Artikel-Nr.:
     163-4000145
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     156100
EAN/GTIN:
     4033378383051
Suchbegriffe:
Deckel für Eimer
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer
Kühlbehälter, PUR, mit Deckel
Für Kühllagerungen direkt auf dem Labortisch.

-Widerstandsfähiger, stabiler, Integralschaum (Polyurethan)
-Gute Isoliereigenschaften
-Verbesserte Stabilität durch robustes, achteckiges Design
-Stapelbar
-Chemisch desinfizierbar
-Gebrauchstemperatur von -196 °C bis 95 °C

Nennvolumen 4500 ml
Breite 330 mm
Tiefe 280 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (BxTxH) 330 x 280 x 180 mm
Material PU
Max. Temperatur 95 °C
Min. Temperatur -196 °C
Temperatur -196 ... 95 °C
Weitere Suchbegriffe: Isolier,Boxen, Kühlbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 110,63*
€ 138,34*
Lager 163
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 163,10*
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 193,02*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 106,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.