Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbehälter mit Deckel, PE-Schaum 4,5 Liter, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-156100
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     156100
EAN/GTIN:
     4033378383051
Suchbegriffe:
Deckel für Eimer
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer
Kühlbehälter, mit Deckel, 4.500 ml, stapelbar, PU Schaum
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
4,5 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
1,57 kg
Nettogewicht:
1,5511 kg
Verpackungsvolumen:
0,01691872 m³
Verpackungshöhe:
0,182 m
Verpackungsbreite:
0,332 m
Verpackungstiefe:
0,28 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborbehälter (sonstiger)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 110,63*
€ 138,34*
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 163,10*
Lager 340
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 193,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 156,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.