| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4000185 Herst.-Nr.: 705337 EAN/GTIN: 4033378424693 |
| |
|
| | |
| Einkanal-Mikroliterpipetten Transferpette®electronic, variabel, mit Netzteil Das handgerechte Design der elektronischen Kolbenhubpipetten bietet eine optimale Gewichtsverteilung, der stufenlos verstellbare Fingerbügel ermöglicht die ergonomisch natürliche Positionierung der Hand zu den Funktionselementen. Optional kann die Transferpette® auch über einen 3-fach Ladeständer aufgeladen werden.
-Abschraubbarer, komplett autoklavierbarer (121 °C) Pipettenschaft -Motorbetrieb mindert das Risiko einer RSI Erkrankung (Repetitive Strain Injury) -Fünf Funktionen: Pipettieren, reverses Pipettieren, Mischen, Dispensieren und Gelelektrophorese-Modus -Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug -Sehr hohe Pipettiergeschwindigkeit -NiMH Akku-Pack und Akku-Regenerationsfunktion Lieferumfang: Transferpette® electronic, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Akku, Netzteil, Silikonfett
Volumen 250 ... 5000 µl Min. Volumen 250,0 µl Max. Volumen 5000,0 µl Teilung 5,000 µl Richtigkeit ±0.6 R% Farbcodierung rot Anzahl Kanäle 1 Steckertyp AUS Für Spitzen 500 ... 5000 Variabel Ja Mit digitalem Betrieb Ja Art Hilfsenergie Akku Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronische Mikroliterpipette, einkanalpipette elektronisch, Pipette,Mikroliter, Brand, Pipetten,Mikroliter, Brand, Pipette,Elektronisch, Pipetten,Elektronisch, Mikroliterpipetten,Brand, Einkanal-Pipetten, Pipette,Einkanal, Pipetten,Einkanal, Kolbenhubpipetten, slicon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 359,56* | € 407,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 378,38* | € 428,93* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 380,54* | € 429,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 380,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|