Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGrade™ mit transparentem Boden | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGrade™ mit transparentem Boden | Anzahl Wells: 96
Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGrade™ mit transparentem Boden | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-4000243
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781611
EAN/GTIN:
     4033378444264
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGradeä, mit transparentem Boden
BRANDplates® Mikrotiterplatten werden unter Reinraumbedingungen der ISO Klasse 7 gefertigt. Dadurch ist selbst bei nicht sterilisierten Platten ein Höchstmaß an Reinheit gewährleistet.
Unbehandelte Oberfläche. Die Standard-Platte für viele Anwendungen. Einsetzbar vor allem für homogene Assays, Screenings und im Bereich der Lagerung.


-Unsteril
-Graue oder erhabene alphanumerische Codierung
-ANSI/SLAS Format

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 330 µl
Material PS
Farbe schwarz
Bodenform Wells flach
Steril Nein
Mit Deckel Nein
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Verpackung 4 Beutel à 25
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, brand mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 565,57*
€ 645,04*
Lager 163
Frei Haus
ab € 537,95*
€ 679,50*
Frei Haus
ab € 641,50*
€ 771,59*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 679,50*
€ 808,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 678,21*
€ 807,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 656,09*
€ 780,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 569,55*
€ 677,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 537,95*
€ 640,16
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 5,3795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.