Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterpl., pureGrade, 96-well, PS schwarz, transp. F-B., 330 µl, VE=100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781611
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781611
EAN/GTIN:
     4033378444264
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, schwarz, F-Boden, transparenter Boden, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Schwarz
Bodenform:
flach
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
5,78 kg
Nettogewicht:
5,468 kg
Verpackungsvolumen:
0,02114941 m³
Verpackungshöhe:
0,223 m
Verpackungsbreite:
0,359 m
Verpackungstiefe:
0,263 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, brand mikrotiterplatten, MicroWell Platte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 565,57*
€ 645,04*
Frei Haus
ab € 537,95*
€ 679,50*
Lager 340
Frei Haus
ab € 641,50*
€ 771,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 771,59*
€ 918,1921
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 769,23*
€ 915,3837
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 741,63*
€ 882,5397
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 678,50*
€ 807,415
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 641,50*
€ 763,385
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 6,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.