Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Cellulose-Mischester (MV) | Typ: CHROMAFIL® Xtra


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Cellulose-Mischester (MV) | Typ: CHROMAFIL® Xtra
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Cellulose-Mischester (MV) | Typ: CHROMAFIL® Xtra
Artikel-Nr.:
     163-4003405
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     729204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL®, Cellulose-Mischester (MV)
Hydrophile Membran. Diese Membran ist zur Filtration aller wässrigen bzw. polaren Medien geeignet.

Typ CHROMAFIL® Xtra
Ø Membran 25 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Membran Cellulosemischester (MCE)
Material Gehäuse PP
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe farblos
Eigenschaft hydrophil
Mit Filter Ja
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,45µm, spritzen vorfilter, spritzenfilter ø 25mm, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsatzfilter,MV, grobfilter, Chromafilo, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 63,18*
€ 104,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 129,52*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,01*
€ 123,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,76*
€ 123,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,98*
€ 117,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,08*
€ 104,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 79,27*
€ 94,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,19*
€ 83,53
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 63,18*
€ 75,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.