Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Celluloseacetat (CA)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Celluloseacetat (CA)
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Celluloseacetat (CA)
Artikel-Nr.:
     163-4003421
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     729227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL®, Celluloseacetat (CA)
Hydrophile Membran zur Filtration wasserlöslicher Oligomere und Polymere, besonders geeignet für biologische Makromoleküle. Sehr formstabil in wässriger Lösung, äußerst geringe Bindungskapazität für Proteine (21 µg pro 25 mm Filter).

Ø Membran 25 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Membran Celluloseacetat (CA)
Material Gehäuse PP
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe farblos
Eigenschaft hydrophil
Mit Filter Ja
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,45µm, spritzen vorfilter, spritzenfilter ø 25mm, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsatzfilter,CA, grobfilter, Chromafilo, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,73*
€ 128,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,48*
€ 127,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,00*
€ 121,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,11*
€ 106,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 80,20*
€ 95,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,77*
€ 84,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.