Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Glasfaser (GF) | Typ: CHROMAFIL® Xtra


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Glasfaser (GF) | Typ: CHROMAFIL® Xtra
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Glasfaser (GF) | Typ: CHROMAFIL® Xtra
Artikel-Nr.:
     163-4003423
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     729228.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL®, Glasfaser (GF)
Inerter Filter, nominale Porenweite 1 µm, erlaubt höhere Flussraten als engporige Filter. Für Lösungen die stark mit Schwebstoffen belastet sind, oder für hochviskose Lösungen (z. B. Bodenproben, Fermentationsbrühen). Als Vorfilter für andere CHROMAFIL® Filter verhindern sie ein Zusetzen der feinporigen Membran.

Typ CHROMAFIL® Xtra
Ø Membran 25 mm
Porengröße 1 µm
Material Membran Glasfaser (GF)
Material Gehäuse PP
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe farblos
Eigenschaft hydrophil
Mit Filter Ja
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 1µm, spritzen vorfilter, spritzenfilter ø 25mm, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsatzfilter,GF, grobfilter, Chromafilo, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,6244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 405,49*
€ 482,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 401,12*
€ 477,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 393,72*
€ 468,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 349,03*
€ 415,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 314,12*
€ 373,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 277,50*
€ 330,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 249,76*
€ 297,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.