| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4006096 Herst.-Nr.: 90033100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Extraktionshülsen, Zellulose Für zuverlässige und schnelle Analytik in der Lebensmittelkontrolle und Umweltmonitoring. Geeignet fur Soxhlet, Tecator oder ähnliche Gerate, zur Extraktion bestimmter Bestandteile aus Feststoffen mit einem geeigneten Lösungsmittel. -Hergestellt aus bindemittelfreier Cellulose mit minimalem Anteil an extrahierbaren Bestandteilen -Die hohe Reinheit der ausgewählten Cellulose garantiert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. -Die gleichmäßige, hohe Porosität der Hülsen sichert einen schnellen Durchfluss -Hohe Passgenauigkeit für alle üblichen Extraktionsapparate -Die Wandstärke beträgt 1,3 mm bei Hülsen mit ≤35 mm Innendurchmesser und 1,7 mm bei Hülsen mit >35 mm Innendurchmesser -Verfügbar für zwei Apparaturen -Sorte 900: Soxhlet Extraktion, Angabe des Innendurchmessers, Sorte 901: Tecator Extraktion, Angabe des Außendurchmessers
Typ 900 Ø innen 33 mm Wandstärke 1,3 mm Höhe 100 mm Material Cellulose Bindemittel ohne |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Extraktionshülsen,Zellulose, extraktionsapparaturen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 73,46* | € 87,51* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 69,86* | € 91,80* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 100,0875* | € 118,4875* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,7944* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|