Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blotting-Papiere | Beschreibung: mittlere Saugfähigkeit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blotting-Papiere | Beschreibung: mittlere Saugfähigkeit
Blotting-Papiere | Beschreibung: mittlere Saugfähigkeit
Artikel-Nr.:
     163-4006154
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     BP0024657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blotmembran
Blotting Membran
Transfermembran
Blotting Papier
Blotting-Papiere
Empfohlen für Blotting-Methoden mit Gelen, wie Southern, Northern und Western Blots, sowie Semidry-Blots von Proteinen
-Aus ultrareinen Rohstoffen hergestellt, ohne die Verwendung von Zusätzen, daher keine Kontaminationsgefahr der Membranen und Gele während der Transferschritte.
-Einheitliche Kapillarkraft und ein gleichmäßiger Transfer der Flüssigkeiten
-Hohe Nassfestigkeit für sichere Handhabung

Weitere Größen auf Anfrage.

Beschreibung mittlere Saugfähigkeit
Breite 570 mm
Länge 460 mm
Dicke 0.35 mm
Gewicht g/m2 192
Weitere Suchbegriffe: Blottingpapier, blotting membran, Blotting-Papiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 192,38*
€ 214,67*
Lager 163
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 226,62*
Frei Haus
ab € 263,607*
€ 294,027*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 226,62*
€ 269,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 199,71*
€ 237,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,22*
€ 216,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.