Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blottingpapier BP002, mittlere Kapazität, 0,35 mm dick, 460 mm x 570 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-BP0024657
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     BP0024657
EAN/GTIN:
     4011367010737
Suchbegriffe:
Blotmembran
Blotting Membran
Transfermembran
Blotting Papier
Blottingpapier BP002, mittlere Kapazität, 0,35 mm dick, 460 mm x 570 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
1825
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,01 kg
Verpackungshöhe:
0,040 m
Verpackungsbreite:
0,590 m
Verpackungstiefe:
0,480 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Blottingpapier, blotting membran
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 192,38*
€ 214,67*
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 226,62*
Lager 340
Frei Haus
ab € 263,607*
€ 294,027*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 294,027*
€ 349,89213
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 293,757*
€ 349,57083
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 286,667*
€ 341,13373
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 263,607*
€ 313,69233
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,63607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.