Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen Borosilikat


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extraktionshülsen Borosilikat
Extraktionshülsen Borosilikat
Artikel-Nr.:
     163-4006163
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     CFV22080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülse 22x80
extraktions filterhülse
Extraktionshülsen, Borosilikat
Empfohlen für die Soxhlet Extraktion mit Lösungsmitteln, die mit Zellulosefasern inkompatibel sind und zur Filtration von Luft- und Gasströmen.
-Hergestellt aus 100 % reinen Borsilikatfasern, ohne Bindemittel
-Hohe Tragfähigkeit und hohe Luftdurchlässigkeit
-Hohe Rückhalterate von kleinen Partikeln: > 99 % nach BS 4400
-Wandstärke 1,5 mm (bei Hülsen mit <33 mm Durchmesser)
-Gute Stabilität bei hohen Temperaturen bis 500 °C
-Für den Einsatz bei heißen, feuchten und mäßig sauren Gasen.
-Gravimetrische Bestimmung von Staub in heißen Gasen

Weitere Größen auf Anfrage.

Ø innen 22 mm
Wandstärke 1,5 mm
Höhe 80 mm
Material Borosilikat
Max. Temperaturbeständigkeit 500 °C
Bindemittel ohne
Weitere Suchbegriffe: hahnemühle extraktionshülse, Extraktions,Hülsen, Extraktionshülsen,Glasfaser, Extraktionshülsen,Borosilikat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 110,67*
€ 131,08*
Lager 163
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 137,52*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,52*
€ 163,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,72*
€ 159,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,48*
€ 158,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,78*
€ 142,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,22*
€ 125,21
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,2088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.