| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-4007898 Herst.-Nr.: 781358 EAN/GTIN: 4033378454911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PCR-Platten 384-well, PP BIO-CERT® PCR-Quality. Die dünnen Wandstärken sorgen für eine schnelle Übertragung der vom Cycler vorgegebenen Temperatur und damit für reduzierte Zykluszeiten. Durch die stabile Konstruktion sind die Platten bestens für die Automation geeignet, da sie von Robotersystemen verwindungsfrei gegriffen werden können. Um die Verdunstung bei kleinen Probenvolumina bis zu 2 µl zu minimieren, können die Platten mit entsprechenden Verschlussfolien verschlossen werden.
-Für automatische Hochdurchsatzanalysen -DNase-, RNase-, DNA- und Endotoxinfrei -Hergestellt unter kontrollierten Reinraumbedingungen
Anzahl Wells 384 Nennvolumen 30 µl Material PP Farbe weiß Rahmen mit RNase/DNase-frei Ja Endotoxinfrei Ja Pyrogenfrei Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, pcr-platten weiss 384 well, pcr verbrauchsmaterial, pcr-platten brand, PCR,Platte, 384-er, PCR,Platten, 384-er |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 284,62* | € 318,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 268,98* | € 336,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 328,94* | € 382,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 5,3796* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|