Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Platte, 384-well, weiß, für qPCR 0,03 ml, g. Rahmen, erh. wells VE=50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781358
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781358
EAN/GTIN:
     4033378454911
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
PCR-Platte 384-well, PP, 0,03 ml, ganzer Rahmen, Low Profile, BIO-CERT® PCR QUALITY, weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
384
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Weiß
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
1,03 kg
Nettogewicht:
0,8301 kg
Verpackungsvolumen:
0,0121806 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,201 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 284,62*
€ 318,90*
Frei Haus
ab € 268,98*
€ 336,14*
Lager 340
Frei Haus
ab € 328,94*
€ 382,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 382,17*
€ 454,7823
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 364,59*
€ 433,8621
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 356,59*
€ 424,3421
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 328,94*
€ 391,4386
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,5788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.