Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

TROCKENSCHRANK AP 180L 230V-OMH180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROCKENSCHRANK AP 180L 230V-OMH180
TROCKENSCHRANK AP 180L 230V-OMH180
TROCKENSCHRANK AP 180L 230V-OMH180
Artikel-Nr.:
     163-4009220
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     51028153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
labortrockenschrank
Trockenschränke Herathermä Advanced Protocol, mit Umluft
Die Thermo Scientificä Herathermä Advanced Protocol Reihe ist mit allen Funktionen der General Protocol Trockenschränke ausgestattet und besitzt darüber hinaus weitere Eigenschaften, die noch mehr Flexibilität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit bieten.


-Hochentwickelte Zeitschaltuhr erweitert die verfügbaren Automatisierungsoptionen: Ein- bzw. Ausschalten nach einer voreingestellten Zeit, regelmäßige wöchentliche Zeiteinstellung oder Steuerung auf Basis einer Echtzeit-Uhr mit 24-Stunden-Zählung
-Zuverlässige Temperaturgenauigkeit
-Außerordentlich geringer Energieverbrauch
-Einstellbare Lüfterdrehzahl für applikationsbezogene Luftströmung
-Programmierbare Steuerung für Temperaturrampen und Verweilzeiten (Speichern von bis zu 10 Programmen mit jeweils 10 Einzelschritten, elektronisch gesteuerte Lüfterdrehzahl und Luftklappenstellung)
-Durchführung zum Einbringen von Sensoren für eine unabhängige Datenüberwachung
-Einfache Kalibrierroutine zur Sicherstellung der Temperaturgenauigkeit
-Turbo-Funktion zum schnellen Aufheizen

Typ OMH180
Nennvolumen 170 l
Min. Temperatur +10 °C
Max. Temperatur 330 °C
Temperatur RT+10 ... 330 °C
Temperaturkonstanz ±0,2 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 19
Material Innenraum Edelstahl 1.4301
Breite außen 640 mm
Tiefe außen 738 mm
Höhe außen 920 mm
Abmessung außen (BxTxH) 640 x 738 x 920 mm
Breite innen 464 mm
Tiefe innen 518 mm
Höhe innen 708 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 464 x 518 x 708 mm
Gewicht 69 kg
Nennleistung 3060 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Trockenschrank,Thermo Scientifi, Trockenschränke,Thermo Scientif, Wärme,Schrank, Wärme,Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.820,72*
€ 4.074,11*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.018,54*
€ 4.268,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.268,83*
€ 5.079,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.235,91*
€ 5.040,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.096,83*
€ 4.875,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.028,79*
€ 4.794,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.018,54*
€ 4.782,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.