| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4655344 Herst.-Nr.: 0030601700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikrotiterplatten, 96/384-well, PCR clean Für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Detektion, DNA- und Proteinkonzentration mit Absorptions- oder Fluoreszenzfarbstoffen, zellbasierte Assays, Zellviabilitäts- und Apoptose-Assays. Schwarze Eppendorf Mikroplatten bieten ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis. Die weißen Eppendorf Mikroplatten maximieren die Reflexion und sind somit für höchste Empfindlichkeit bei der Detektion von Lumineszenz optimiert.
Anzahl Wells 96 Material PP Farbe schwarz Rahmenfarbe weiß Bodenform Wells flach Steril Nein RNase/DNase-frei Ja Endotoxinfrei Nein Pyrogenfrei Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, pcr-platten 96-well, pcr platten, Mikrotiterplatten,Reader, Deep-well-Platten, Lagerplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, Microplatten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 274,11* | € 310,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,88* | € 353,60* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,88* | € 380,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 80 Stück (ab € 4,1985* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|