Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microplate 96/F-PP wh/bl 5x16 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030601700
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030601700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Microplate 96/F, Wells schwarz, PCR clean, weiß, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten) - Schwarze Eppendorf Microplates bieten ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis – für klare Signale selbst bei gering konzentrierten Proben - Die weißen Eppendorf Microplates maximieren die Reflexion und sind somit für höchste Empfindlichkeit bei der Detektion von Lumineszenz optimiert - Die schwarzen und weißen Assay-Platten sind aus Polypropylen und weisen daher eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, mechanischer Beanspruchung und extremen Temperaturen auf - Alle Platten sind für minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz optimiert - Erhältlich im losspezifischen Reinheitsgrad PCR clean - Durch hervorragende Maßgenauigkeit und hohe Homogenität von Well zu Well perfekt für die Automatisierung geeignet
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Produkttyp:
Microplate 96/F-PP
Anzahl Probenpositionen:
96
Bodenform:
flach
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen (PP)
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Verpackungshöhe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,44 m
Verpackungstiefe:
0,15 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
2,970 kg
Bruttogewicht:
3,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 274,06*
€ 310,13*
Frei Haus
ab € 338,17*
€ 379,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 375,67*
€ 423,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 423,71*
€ 504,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 412,75*
€ 491,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 394,85*
€ 469,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 375,67*
€ 447,05
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 4,69588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.