Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 12,0 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 12,0 x 100 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 12,0 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658083
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 12x150
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 12,0 mm
Länge: 100 mm
Abmessungen (ØxL): 12,0 x 100 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.