Reagenzgläser Assistent Reagenzgläser Elka von Karl Hecht für den allgemeinen Laborbedarf. Produktinformationen zu den Reagenzgläsern Material der ELKA-Reagenzgläser AR-Glas (Sodaglas) Reagenzgla...
Reagenzgläser, Fiolax®-Glas Glas. Fiolax®. Mit Bördelrand. Dünnwandig und relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung. Ø 12,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 12 x 1...
Reagenzgläser 100 x 12 mm AR-Glas mit Bördelrand Reagenzglas aus AR-Glas, runder Boden, gebördelter Rand, normale Wandstärke, bewährte Qualität als Einmal-Reagenzglas chemische Haltbarkeit: Wasserb...
DURAN® Reagenzglas, Bördelrand, 6 ml, 12 x 75 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit i...
DURAN® Reagenzglas, Bördelrand, 8 ml, 12 x 100 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit ...
Reagenzgläser, Fiolax®-Glas Glas. Fiolax®. Mit Bördelrand. Dünnwandig und relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung. Ø 12,0 mm Länge 75 mm Abmessungen (ØxL) 12 x 75...
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas, starkwandig Glatter Rand. Ø 12,0 mm Länge 75 mm Abmessungen (ØxL) 12 x 75 mm Mit Bördelrand Nein Wandstärke 0,8 ... 0,9 mm Material Kalk-Natron-Glas
DURAN® Reagenzglas, mit geradem Rand, 6 ml, 12 x 75 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Ar...
DURAN® Reagenzglas, mit geradem Rand, 8 ml, 12 x 100 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche A...