Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 8 x 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 8 x 70 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 8 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658099
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 8x70mm
reagenzglas
reagenzglas 8 x 70
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 8,0 mm
Länge: 70 mm
Abmessungen (ØxL): 8 x 70 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.4 - 0.5 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,88*
€ 28,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.