DURAN® Reagenzglas, Bördelrand, 2 ml, 8 x 70 mm Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im...
Reagenzgläser, Fiolax®-Glas Glas. Fiolax®. Mit Bördelrand. Dünnwandig und relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung. Ø 8,0 mm Länge 70 mm Abmessungen (ØxL) 8 x 70 m...
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP. Ø 8,0 mm Länge 70 mm Abmessungen (ØxL) 8 x 70 mm Mit Bördelrand...
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Best...
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 8,0 mm Länge: 70 mm Abm...