Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658103
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 12x150
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 12,0 mm
Länge: 100 mm
Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.4 - 0.5 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.