Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658117
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas boro
reagenzglas
reagenzglas 14x130
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 14,0 mm
Länge: 130 mm
Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.8 - 0.9 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,14*
€ 46,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,97*
€ 43,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.