Reagenzgläser, Fiolax®-Glas Glas. Fiolax®. Mit Bördelrand. Dünnwandig und relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung. Ø 14,0 mm Länge 130 mm Abmessungen (ØxL) 14 x 1...
Reagenzgläser 130 x 14 mm AR-Glas mit Bördelrand Reagenzglas aus AR-Glas, runder Boden, gebördelter Rand, normale Wandstärke, bewährte Qualität als Einmal-Reagenzglas chemische Haltbarkeit: Wasserb...
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas, starkwandig Glatter Rand. Ø 14,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 14 x 100 mm Mit Bördelrand Nein Wandstärke 0,8 ... 0,9 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser, AR-Glas® Runder Boden, glatter Rand, starkwandig. Ø 14,0 mm Länge 130 mm Abmessungen (ØxL) 14 x 130 mm Mit Bördelrand Nein Wandstärke 0.9 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 14,0 mm Länge: 130 mm A...
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 14,0 mm Länge: 130 mm A...
Reagenzgläser, starkwandig, mit glattem Rand mm Ø ca. 100 x14 Nr. 42775009 Durham-Reagenzglas - Durham tube - Tube Durham Nr. 42775024 Kahn-Glas, Coombs-Test-Röhrchen - Kahn tube, Coombs test tube ...