Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658127
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas boro
reagenzglas
reagenzglas 14x130
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 14,0 mm
Länge: 130 mm
Abmessungen (ØxL): 14 x 130 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.9 - 1.0 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.