Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 30 x 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 30 x 200 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 30 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658135
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglaeser 30x200
reagenzglas
reagenzglas 20cm
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 30,0 mm
Länge: 200 mm
Abmessungen (ØxL): 30 x 200 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 1.1 - 1.2 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,68*
€ 65,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,55*
€ 58,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,55*
€ 51,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,57*
€ 50,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,32*
€ 45,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.