Reagenzgläser Assistent Reagenzgläser Elka von Karl Hecht für den allgemeinen Laborbedarf. Produktinformationen zu den Reagenzgläsern Material der ELKA-Reagenzgläser AR-Glas (Sodaglas) Reagenzgla...
Reagenzgläser 200 x 30 mm AR-Glas mit Bördelrand Reagenzglas aus AR-Glas, runder Boden, gebördelter Rand, normale Wandstärke, bewährte Qualität als Einmal-Reagenzglas chemische Haltbarkeit: Wasserb...
Reagenzgläser, Fiolax®-Glas Glas. Fiolax®. Mit Bördelrand. Dünnwandig und relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung. Ø 30,0 mm Länge 200 mm Abmessungen (ØxL) 30 x 2...
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 30,0 mm Länge: 200 mm A...
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 30,0 mm Länge: 200 mm A...
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 30,0 mm Länge: 200 mm A...
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP. Ø 30,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 30 x 100 mm Mit Bördel...
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP. Ø 30,0 mm Länge 200 mm Abmessungen (ØxL) 30 x 200 mm Mit Bördel...