| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-4658799 Herst.-Nr.: 4641130N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einkanal-Mikroliterpipetten Finnpipetteä F1, variabel Die Thermo Scientificä F1 Finnpipettenä gewährleisten eine zuverlässige, präzise Volumenabgabe und sind trotzdem leicht für bequemes Arbeiten mit geringer Belastung. Sie sind ideal für Anwendungen mit teuren Reagenzien und wertvollen Proben. Die überarbeiteten F1 Modelle wurden noch weiter verbessert und ermöglichen so noch bequemeres und effizienteres Pipettieren:
-Mühelose, leise Volumeneinstellung 13 auch bequem mit einer Hand -Kleine Rillen am Volumeneinrad sowie optionale rutschfeste Streifen am Griff sorgen dafür, dass die -Pipette bequemer und sicherer in der Hand liegt -Weniger Kraftaufwand beim täglichen Pipettieren senkt das Risiko von Überlastungssymptomen wie RSI -Um 120° verstellbare Fingerstütze ermöglicht die ergonomischste Pipettierhaltung sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder -Soft-Touch-Spitzenabwurf und weicherer Spitzenrand reduzieren den Kraftaufwand -Super-Blow-Out-Funktion sorgt bei den Modellen bis 50 µl für die präzise Abgabe von Mikrovolumina -Praktische Farbkodierung von Pipetten und Spitzen erleichtert die Zuordnung -F1 Finnpipetten sind zertifiziert und erfüllen die Standards ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 -5 Jahre Gewährleistung bei Registrierung im Internet
Volumen 5 ... 50 µl Min. Volumen 5,0 µl Max. Volumen 50,0 µl Teilung 0,200 µl Richtigkeit 3,0 ± R% Farbcodierung türkis Anzahl Kanäle 1 Für Spitzen Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elektronische Mikroliterpipette, einkanalpipette elektronisch, Pipette,Einkanal, Pipetten,Einkanal, Einkanal-Pipetten, Pipette,Variables Volumen, Pipetten,Variables Volumen, Kolbenhubpipetten, P:Einkanalpipette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |