Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Wischtücher ASPURE Polyester | Abmessungen mm: 229 x 229


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinraum Wischtücher ASPURE Polyester | Abmessungen mm: 229 x 229
Reinraum Wischtücher ASPURE Polyester | Abmessungen mm: 229 x 229
Artikel-Nr.:
     163-4659070
Hersteller:
     AS One Corporation
Herst.-Nr.:
     1-3927-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Reinraum Handtuchrollen ASPURE, Polyester
Äußerst geringe Partikelanzahl und Verdunstungsrückstände, minimale Staubbildung und Flusen an der Schneidkante durch Laserschnitt. Aufgrund der verwendeten Polyester-Langfasern wird die Bildung von Flusen verhindert.

-Gestrickt aus 100 % Polyester
-Lasergeschnitten
-Im Reinraum mit Reinwasser gewaschen
-Doppelt verpackt

Abmessungen 229 x 229 mm
Reinraum Klasse ISO 5
Verpackungsinhalt 1 x 150 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,1422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,15*
€ 56,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,84*
€ 40,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.