| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4659464 Herst.-Nr.: 30391872 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kreisschüttler SHHD, digital Mit einer Lastkapazität von 16 bis 68 kg und mehr als 70 Zubehöroptionen eignen sich Hochleistungsschüttler für den Einsatz in einem breiten Anwendungsspektrum. Sie sind als Analog- oder Digitalmodell mit Mikroprozessorsteuerung für variable Geschwindigkeiten und einheitliche Schüttelbewegungenverfügbar, während die eingestellte Geschwindigkeit sicher angesteuert wird. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet automatisch neu, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wurde.
-Dreifacher Exzenterantrieb -Soft Start -Spritzwassergeschütztes Design -Für CO2 Umgebung geeignet -Patentiertes Accu-Drive Schüttelsystem -Touchpad-Bedienung mit unabhängigen LED-Displays für Geschwindigkeit/Zeit -Geschwindigkeitskalibriermodus -RS232-Schnittstelle -Lastsensor und Überlastungsschutz -Akustischer Alarm -Timer 1 s bis 160 h
Lieferumfang: Gerät inkl. eingebauter Schale und rutschfester Gummimatte
Typ SHHD4550DG Bewegungsart kreisend Schüttelhub 51 mm Min. Drehzahl 15 1/min Max. Drehzahl 300 1/min Drehzahl 15 ... 300 1/min Anzeige Digital Max. Traglast 45,4 kg Breite Bewegungstisch 610 mm Tiefe Bewegungstisch 610 mm Bewegungstisch (BxT) 610 x 610 mm Breite 678 mm Tiefe 729 mm Höhe 170 mm Abmessungen (BxTxH) 678 x 729 x 170 mm Min. zulässige Umgebungstemp. -10 °C Max. zulässige Umgebungstemp. 60 °C Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... 60 °C Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 % Gewicht 90,8 kg Nennleistung 80 W Steckertyp EU Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz Mit Timer Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler, Kreisschüttler,OHAUS, Schüttler,Kreis, Orbitalschüttler,OHAUS, Schüttler,Orbital, Schüttelapparat,OHAUS, Schüttelapparate,OHAUS, viton platten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.568,06* | € 4.025,43* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.633,04* | € 4.192,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.333,30* | € 4.485,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|