Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttler, Hochleistung, SHHD4550DG, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30391872
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Drehzahl 15-300 U/min, Orbit 51mm, Kapazität 45,4 kg, Schalenabmessung (LxB) 61x61 cm, Gesamtabmessung 72,9x67,8x17cm, Timer 1 sek-160 h, Rutschfeste Gummimatte (61x61cm) inbegriffen, Digitalmodell mit Bedientastern und LED Display, RS232- Schnittstelle, viel Zubehör verfügbar. Acht Orbitalschüttler bieten eine Vielzahl an Höchstlasten und Flexibilität zur Maximierung der Probenverarbeitung.
Weitere Informationen:
Breite:
813 mm
Höhe:
343 mm
Leistungsaufnahme:
80 W
Maximale Drehzahl:
300 min-1
Minimale Drehzahl:
15 min-1
Produkttyp:
SHHD4550DG
Spannungsversorgung:
230 V AC
Tiefe:
1022 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
90,7 kg
Nettogewicht:
90,3 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 3.568,54*
€ 4.136,43*
Frei Haus
ab € 3.392,96*
€ 4.364,86*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.818,85*
€ 5.000,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.000,14*
€ 5.950,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.975,29*
€ 5.920,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.870,04*
€ 5.795,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.818,85*
€ 5.734,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.818,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.