Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschüttler SHHD digital | Typ: SHHD6850DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.659 465
4.659 465
Artikel-Nr.:
     163-4659466
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Kreisschüttler SHHD, digital
Mit einer Lastkapazität von 16 bis 68 kg und mehr als 70 Zubehöroptionen eignen sich Hochleistungsschüttler für den Einsatz in einem breiten Anwendungsspektrum. Sie sind als Analog- oder Digitalmodell mit Mikroprozessorsteuerung für variable Geschwindigkeiten und einheitliche Schüttelbewegungenverfügbar, während die eingestellte Geschwindigkeit sicher angesteuert wird. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet automatisch neu, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wurde.


-Dreifacher Exzenterantrieb
-Soft Start
-Spritzwassergeschütztes Design
-Für CO2 Umgebung geeignet
-Patentiertes Accu-Drive Schüttelsystem
-Touchpad-Bedienung mit unabhängigen LED-Displays für Geschwindigkeit/Zeit
-Geschwindigkeitskalibriermodus
-RS232-Schnittstelle
-Lastsensor und Überlastungsschutz
-Akustischer Alarm
-Timer 1 s bis 160 h


Lieferumfang: Gerät inkl. eingebauter Schale und rutschfester Gummimatte

Typ SHHD6850DG
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 51 mm
Min. Drehzahl 15 1/min
Max. Drehzahl 300 1/min
Drehzahl 15 ... 300 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 68 kg
Breite Bewegungstisch 910 mm
Tiefe Bewegungstisch 610 mm
Bewegungstisch (BxT) 910 x 610 mm
Breite 914 mm
Tiefe 744 mm
Höhe 170 mm
Abmessungen (BxTxH) 914 x 744 x 170 mm
Min. zulässige Umgebungstemperatur -10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 60 °C
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... 60 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Gewicht 104,4 kg
Nennleistung 80 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler, ohaus schüttler, Kreisschüttler,OHAUS, Schüttler,Kreis, Orbitalschüttler,OHAUS, Schüttler,Orbital, Schüttelapparat,OHAUS, Schüttelapparate,OHAUS, viton platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 4.479,94*
€ 5.168,73*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.259,12*
€ 5.453,59*
Frei Haus
ab € 6.044,09*
€ 6.248,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.453,59*
€ 6.489,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.416,27*
€ 6.445,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.311,49*
€ 6.320,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.732,35*
€ 5.631,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.259,12*
€ 5.068,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.259,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.