Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttler, Hochleistung, SHHD6850DG, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30391886
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Drehzahl 15-300 U/min, Orbit 51mm, Kapazität 68 kg, Schalenabmessung (LxB) 61x91 cm, Gesamtabmessung 74,4x91,4x17cm, Timer 1 sek-160 h, Rutschfeste Gummimatte (61x91cm) inbegriffen, Digitalmodell mit Bedientastern und LED Display, RS232- Schnittstelle, viel Zubehör verfügbar. Acht Orbitalschüttler bieten eine Vielzahl an Höchstlasten und Flexibilität zur Maximierung der Probenverarbeitung.
Weitere Informationen:
Breite:
813 mm
Höhe:
343 mm
Leistungsaufnahme:
80 W
Maximale Drehzahl:
300 min-1
Minimale Drehzahl:
15 min-1
Produkttyp:
SHHD6850DG
Spannungsversorgung:
230 V AC
Tiefe:
1022 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
104,3 kg
Nettogewicht:
103,9 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 4.401,13*
€ 5.126,48*
Frei Haus
ab € 4.270,18*
€ 5.516,24*
Lager 340
Frei Haus
ab € 6.059,09*
€ 6.314,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.314,66*
€ 7.514,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.262,91*
€ 7.452,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.122,24*
€ 7.285,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.059,09*
€ 7.210,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.059,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.