Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroplattenschüttler SHLDMP03DG | Typ: SHLDMP03DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroplattenschüttler SHLDMP03DG | Typ: SHLDMP03DG
Mikroplattenschüttler SHLDMP03DG | Typ: SHLDMP03DG
Artikel-Nr.:
     163-4659469
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Mikroplattenschüttler SHLDMP03DG
Der Mikroplattenschüttler ist ideal für Immunoassays und zum allgemeinen Schütteln von Mikrotiterplatten und Deep-Well Platten. Für 4 Mikroplatten oder 2 Mikroröhrchengestelle.


-Mikroprozessorsteuerung
-Dreifacher Exzenterantrieb
-Soft Start
-Spritzwassergeschütztes Design
-Für CO2-Umgebung geeignet
-Überlastungsschutz
-LED-Anzeigen für Geschwindigkeit und Zeit
-Akustischer Alarm
-Timer 1 s bis 160 h


Lieferumfang: Mikroplattenschüttler inkl. eingebauter Schale mit Halterung für 4 Mikroplatten oder 2 Mikroröhrchengestelle

Typ SHLDMP03DG
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 3 mm
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 1200 1/min
Drehzahl 100 ... 1200 1/min
Anzahl Platten 4
Min. zulässige Umgebungstemperatur -10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 60 °C
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... 60 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 254 mm
Tiefe 413 mm
Höhe 102 mm
Abmessungen (BxTxH) 254 x 413 x 102 mm
Gewicht 11,3 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler, ohaus schüttler, Mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, Microplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 786,28*
€ 987,76*
Lager 163
Frei Haus
ab € 748,67*
€ 1.035,48*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,48*
€ 1.232,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,66*
€ 1.225,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,96*
€ 1.180,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,73*
€ 1.029,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 778,25*
€ 926,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,67*
€ 890,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 748,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.