Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Schüttler Standard SHLDMP03DG 100 U/min - 1200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Schüttler Standard SHLDMP03DG 100 U/min - 1200 U/min
Ohaus Schüttler Standard SHLDMP03DG 100 U/min - 1200 U/min
Ohaus Schüttler Standard SHLDMP03DG 100 U/min - 1200 U/min
Artikel-Nr.:
     7303-M11206
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät

Ohaus Schüttler Standard SHLDMP03DG 100 U/min - 1200 U/min

Wählen Sie den Perfect Light Duty-Orbitalschüttler, auf den Sie sich für tägliches Schütteln verlassen können.

Geschwindigkeit:100 U/min - 1200 U/min.

Bewegung:Orbital, 3 mm.

Timer:1 Sekunde bis 160 Stunden.

Steuerung: Digital.

Abmessungen (H × L × B):108 × 413 × 260 mm.

Integrierte Schale (L × B): 279 × 197 mm.

Die zuverlässigen OHAUS Light Duty-Schüttler sind für leichte Anwendungen bis zu 4 kg. Wählen Sie für eine optimale Mischung Ihrer Proben aus zwei Umläufen und Drehzahlbereichen. Ein digitales Modell zum Einsatz mit Mikroplatten, zwei digitale Modelle für die Verwendung mit Zubehör und eine nicht-digitale wirtschaftliche Einheit für das tägliche Schütteln. Alle Modelle sind für eine zuverlässige Schüttelbewegung mit dreifach exzentrischen Antriebssystemen für stabiles Schütteln mit Mikroprozessorsteuerung ausgestattet.

Die Standardausstattung umfasst:

•Die OHAUS Light Duty Shaker wurden für Flexibilität bei Ihren Anwendungen entwickelt und beinhalten die sofort nutzbare Platte mit Matte, oder Sie entfernen die Matte und passen die Platte mit über 20 einfach zu installierenden Zubehörteilen an.

• Eine leistungsstarke günstige Wahl für Ihre täglichen Laborschüttelanwendungen. Das analoge Modell bietet mit der robusten, dreifach exzentrischen Antriebsbauweise zuverlässiges Schütteln über den gesamten Drehzahlbereich.

• Der Mikroplattenschüttler ist ausgelegt, um bis zu 4 Mikroplatten oder Deep-Well-Platten sicher zu halten oder um 2 Mikroröhrchen-Racks einfach zu installieren. Die Einheit erhöht die Drehzahl langsam, um ein Verspritzen zu vermeiden.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 774,16*
€ 979,36*
Frei Haus
ab € 748,15*
€ 1.044,04*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,36*
€ 1.165,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,64*
€ 1.141,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 950,04*
€ 1.130,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,48*
€ 1.063,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,79*
€ 985,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 809,79*
€ 963,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,16*
€ 921,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 774,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.