Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Mixer Mini Analog VXMNAL EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex Mixer Mini Analog VXMNAL EU
Vortex Mixer Mini Analog VXMNAL EU
Artikel-Nr.:
     163-4659499
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30392117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Mini Vortex Mixer VXMNAL, analog
Das analoge Modell bietet eine variable Geschwindigkeitssteuerung.


-Auto/Off/On Wippschalter
-Geschwindigkeitsknopf: Variabel mit 1 bis 10 Skaleneinheiten
-Dauerbetrieb oder TOUCH-Modus


Lieferumfang: Gerät inkl. Becherkopf und 76 mm Kopf mit Abdeckung

Typ VXMNAL
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 4,9 mm
Min. Drehzahl 300 1/min
Max. Drehzahl 2800 1/min
Drehzahl 300 ... 2800 1/min
Mit Touchbetrieb Ja
Mit Dauerbetrieb Ja
Breite 123 mm
Tiefe 210 mm
Höhe 165 mm
Abmessungen (BxTxH) 123 x 210 x 165 mm
Gewicht 4,4 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 4 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 85 %
Nennleistung 135 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Vortexer, vortex-mixer ohaus, vortex mixer, Schüttler,Vortexer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 235,10*
€ 291,29*
Lager 163
Frei Haus
ab € 246,38*
€ 305,55*
Frei Haus
ab € 300,85*
€ 336,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 246,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.