Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Vortex Mixer mini VXMNAL EU 300 U/min – 2800 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Vortex Mixer mini VXMNAL EU 300 U/min – 2800 U/min
Ohaus Vortex Mixer mini VXMNAL EU 300 U/min – 2800 U/min
Ohaus Vortex Mixer mini VXMNAL EU 300 U/min – 2800 U/min
Ohaus Vortex Mixer mini VXMNAL EU 300 U/min – 2800 U/min
Artikel-Nr.:
     7303-M11828
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30392117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler

Ohaus Vortex Mixer mini VXMNAL EU 300 U/min – 2800 U/min

Wählen Sie den perfekten Vortexmischer aus vier langlebigen Modellen für tägliches Mischen aus.

Drehzahlbereich:300 U/min – 2800 U/min.

Kontrolle:Analog.

Orbit:4,9 mm.

•Zeitschaltuhr: nicht vorhanden.

Abmessungen (B × L × H):123 × 210 × 165 mm.

Vier Mini-Vortexmischer von OHAUS für sanftes bis zuverlässiges Hochgeschwindigkeitsmischen. Das analoge Modell bietet eine variable Drehzahlregelung. Beim digitalen Modell kann die genaue Drehzahl und Zeit eingegeben werden, um wiederholbare Ergebnisse zu erzielen. Das Pulsmodell verfügt über eine einzigartige Impulsfunktion, welche die Wärmeerzeugung reduziert und gleichzeitig für mehr Effizienz beim Mischen und beim Zellaufschluss sorgt. Modelle mit fester Drehzahl ermöglichen einfaches Hochgeschwindigkeitsmischen auf Knopfdruck für wiederholte Anwendungen.

Einzigartige Ausstattung:

•Der Betrieb im Touch-Modus aktiviert das Mischen beim Drücken des Aufsatzes oder den DauerModus beim Einsatz mit Zubehörteilen. Die stabile, robuste Bauweise sorgt dafür, dass das Gerät während des Betriebs an seinem Platz bleibt.

• Robuste digitale und analoge Vortexmischer zur effektiven Geschwindigkeitsregulierung von niedrigen Drehzahlen zum sanften Schütteln beim Start bis hin zum Hochgeschwindigkeitsmischen für das kräftige Rotieren von Proben.

•Der Vortexmischer mit fester Drehzahl ist eine kostengünstige Wahl für das kraftvolle Mischen von Proben mit Hochgeschwindigkeit. Zur Erleichterung der Probenverarbeitung bietet dieses Gerät einfaches und effektives Mischen bei maximaler Drehzahl.

Weitere Suchbegriffe: Vortexer, vortex-mixer ohaus, vortex mixer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 234,26*
€ 294,15*
Frei Haus
ab € 245,35*
€ 309,48*
Frei Haus
ab € 300,38*
€ 340,42*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 234,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.