Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaagen FOB-NL | Typ: FOB 10K-3NL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaagen FOB-NL | Typ: FOB 10K-3NL
Tischwaagen FOB-NL | Typ: FOB 10K-3NL
Artikel-Nr.:
     163-4660231
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FOB 10K-3NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
Tischwagen
kompaktwaage kern
Tischwaagen FOB-NL
Kompakte Edelstahl-Tischwaage für die hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie.


-LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
-Gehäuse und Wägeplatte aus Edelstahl
-Rostfrei, einfach zu reinigen
-Sicheres, rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
-Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen
-Batteriebetrieb, optional mit Netzanschluss
-Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (nur im Batteriebetrieb)

Typ FOB 10K-3NL
Max. Last 8/15 kg
Ablesbarkeit 1/2 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 252 x 200 mm
Breite 285 mm
Tiefe 255 mm
Höhe 90 mm
Abmessungen (BxTxH) 285 x 255 x 90 mm
Gewicht 3,8 kg
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Stromversorgung 230 V·AC, 50 Hz
Schutzart (IP) IP 67
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, slicon
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 209,04*
€ 242,42*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 193,19*
€ 242,44*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 210,33*
€ 243,11*
Frei Haus
ab € 210,86*
€ 250,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 199,67*
€ 255,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 199,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
FOB-A13S05
ab € 6,532*
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.