Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerungsboxen PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4.661 205
4.661 205
6.284 329
6.290 985
6.291 582
Artikel-Nr.:
     163-4661205
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030140613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Lagerungsboxen, PP
-Zum Einfrieren bis -86 °C
-Autoklavierbar
-Kontrastreiche, haltbare, alphanumerische Laserbeschriftung
-Transparenter Deckel mit fünf Beschriftungsfeldern

Anzahl Positionen Breite 5
Anzahl Positionen Tiefe 5
Anzahl Positionen (BxT) 5 x 5
Anzahl Stellplätze 25
Für Röhrchen 5 ml
Breite 128,9 mm
Tiefe 128,9 mm
Höhe 76 mm
Abmessungen (BxT) 128,9 x 128,9 mm
Material PP
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -86 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 18,05*
€ 25,97*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 22,19*
€ 31,40*
€ 8,50*
ab € 24,59*
€ 34,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.