Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medibox® 2,4 L Kanülensammler Höhe (inkl. Deckel) 20 cm max. Füllvolumen 2,0 Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.661 837
4.661 837
4.661 838
4.661 839
Artikel-Nr.:
     163-4661837
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9193600
EAN/GTIN:
     4046955163939
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Kanülen und Abfallsammler Medibox®
-Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
-Große Öffnung für die Entsorgung medizinischer Instrumente
-Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
-Temporär verschließbar mit einer Hand
-Permanent endverschließbar durch Druck auf die gekennzeichneten Druckstellen auf dem Deckel der Boxen 2,4 L, 4,7 L und 5,7 L; Endverschluss ist hör- und fühlbar
-Permanenter Endverschluss der 0,8 Liter-Box erfolgt durch Umklappen der Lasche am Klappdeckel und Eindrücken in die vor gesehene Öffnung im Deckelboden
-Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
-Autoklavierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten (gilt nicht für die Medibox® 0,8 Liter)
-Zertifiziert nach aDr2015, 2008/68/ec und iSO 23907 (gilt nicht für die Medibox® 0,8 Liter)
-Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TrBa 250

Volumen 2,4 l
Füllvolumen 2,0 l
Abmessungen (B x T x H) 151 x 151 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, b.braun kanülenbox, Sicherheits,Behälter, Spritzen,Behälter, Kanülen-Sammler, Abfall,Behälter, Behälter,Sicherheits, Müllentsorgung, kanülen braun, Knülen, kamülen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
420
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,02*
5 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 3,24*
6 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 4,59*
3 Tage
27
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15075*
€ 4,69334*
Lager 163
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 3,14*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B. Braun
9193618
ab € 2,44*
Ähnlich
B. Braun
9193627
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.