Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisationsbeutel Qualitix®


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sterilisationsbeutel Qualitix®
Sterilisationsbeutel Qualitix®
Sterilisationsbeutel Qualitix®
Artikel-Nr.:
     163-4664119
Hersteller:
     Socorex
Herst.-Nr.:
     3210.0816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichtbeutel zur Sterilisation
Sterilisationsbeutel
Sterilisationstüten
klarsichtbeutel zur sterilisation
Sterilisationsbeutel Qualitix®
Passend für viele Laborinstrumente. Die Einwegbeutel dienen zur einfachen und effektiven Verpackung von Sterilisationsgut, dass durch die transparente PET / CPP Folie gut sichtbar ist. Mit dem selbstklebendem Band lassen sie sich sicher und schnell verschliessen.

-Geeignet für Dampf- und EO Gassterilisation
-Mit zwei Sterilisationsindikatoren
-Robustes, beständiges Material
-Breiter, selbstklebender Streifen
-Knickfalte zum einfachen Öffnen
-ISO 17665-06 und ISO 11135 konform

Breite 110 mm
Höhe 65 mm
Abmessungen (BxH) 110 x 65 mm
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Sterilisations,beutel, Selbstklebende Sterilisationsbe, 101326
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.