Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisationsbeutel Qualitix®


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sterilisationsbeutel Qualitix®
Sterilisationsbeutel Qualitix®
Sterilisationsbeutel Qualitix®
Artikel-Nr.:
     163-4664122
Hersteller:
     Socorex
Herst.-Nr.:
     3210.1936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichtbeutel zur Sterilisation
Sterilisationsbeutel
Sterilisationstüten
sterilisationsbeutel
Sterilisationsbeutel Qualitix®
Passend für viele Laborinstrumente. Die Einwegbeutel dienen zur einfachen und effektiven Verpackung von Sterilisationsgut, dass durch die transparente PET / CPP Folie gut sichtbar ist. Mit dem selbstklebendem Band lassen sie sich sicher und schnell verschliessen.

-Geeignet für Dampf- und EO Gassterilisation
-Mit zwei Sterilisationsindikatoren
-Robustes, beständiges Material
-Breiter, selbstklebender Streifen
-Knickfalte zum einfachen Öffnen
-ISO 17665-06 und ISO 11135 konform

Breite 300 mm
Höhe 170 mm
Abmessungen (BxH) 300 x 170 mm
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Sterilisations,beutel, Selbstklebende Sterilisationsbe, 101326
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,2063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,13*
€ 59,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,34*
€ 58,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.