Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufeln PharmaScoop Edelstahl V4A mit langem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufeln PharmaScoop Edelstahl V4A mit langem Griff
Schaufeln PharmaScoop Edelstahl V4A mit langem Griff
Artikel-Nr.:
     163-4665345
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5324-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pharma-Probenschaufel
pharma probenschaufel
Schaufeln PharmaScoop, Edelstahl V4A, mit langem Griff
Zum Entnehmen von Pulvern und Granulaten im pharmazeutischen Bereich.

-Hochglanzpoliert
-Fugenlose Fertigung
-Langer Griff, 60 cm
-Autoklavierbar
-Lebensmittelgeeignet
-GMP-konform

Nennvolumen 1000 ml
Länge Schaufel 235 mm
Ø 110 mm
Gesamtlänge 835 mm
Material Edelstahl 1.4404
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaufeln, Edelstahl,Schaufeln, Scoop, laborschaufeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 181,23*
€ 209,10*
Lager 163
Frei Haus
ab € 184,88*
€ 219,03*
Frei Haus
ab € 196,97*
€ 244,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.