Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PharmaScoop, V4A, 1000ml, Länge 235mm, Griff 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53240019
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5324-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pharma-Probenschaufel
pharma probenschaufel
Der lange Griff der Probenschaufel ermöglicht es, auch schwer zu erreichende Orte sicher zu beproben, z.B. große Gebinde mit wenig Inhalt. Dabei verhindert der hohe Rand ein Verschütten der entnommenen Probe. Die leichte Ausführung der Edelstahlschaufel sorgt für ein angenehmes Handling. Die Probenschaufel PharmaScoop wurde entwickelt, um den hohen Anforderungen der pharmazeutischen Industrie, wie sie sich beispielsweise in den FDA-Vorschriften finden, gerecht zu werden. Gefertigt wie alle Pharma-Probenehmer aus Edelstahl V4A ohne Kanten, Ritzen, Hinterschneidungen, in denen sich Probenreste absetzen und Folgeproben verfälschen könnten. Die innen und außen hochglanzpolierte Schaufel erfüllt somit alle Anforderungen für eine GMP-konforme Produktion und Probenahme. Extra langer Griff Edelstahl V4A (1.4404) GMP-konform Hochglanzpoliert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Material:
Edelstahl
Nettogewicht:
1,42 kg
Ursprungsland:
Pakistan
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schaufel (sonstige)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 177,13*
€ 206,00*
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 216,24*
Lager 340
Frei Haus
ab € 208,15*
€ 258,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 208,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.