Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste PP hart | Länge Borsten mm: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 234
4.666 234
Waschbürste PP hart | Länge Borsten mm: 36
Artikel-Nr.:
     163-4666234
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     38905
EAN/GTIN:
     5705020389054
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
Waschbürste, PP, hart
Diese Mehrzweck-Bürste hat steife, abgewinkelte Borsten, geeignet zum Säubern von Tischen, Förderbänder, Schneidbrettern, Eimern, großformatigen Schalen und wo es notwendig ist, die Ecken zu erreichen. An dem einen Ende der Bürste sind noch härtere Borsten, die es ermöglichen, den hartnäckigen Schmutz zu lösen.

-Lebensmittelgeeignet
-Für Farbkodierung geeignet
-Autoklavierbar

Länge Borsten 36 mm
Gesamtlänge 200 mm
Breite 70 mm
Höhe 60 mm
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, autowaschbürste, Waschbürsten, kunsttoffeimer, eimer 30l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 9,96*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 10,13*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 7,00*
€ 10,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.